Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 5445522152961 10

PLAQUITA PARA TORNEADO TCMT 110204EWF:TW230

PLAQUITA PARA TORNEADO TCMT 110204EWF:TW230

Descripción

Plaquita para torneado tipo TCMT
Características:
• T: triangulares
• C: Positivo (filo de corte de 7°)
• M: Tolerancia moldeada de precisión M
• T: Unilateral (filos de corte sólo de un lado

EAN

4062856838240
Más Información

Unidades de envasado

10
Más Información

UNSPSC 9.0501

23242105
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

Tipo T (con orificio, cilíndrico + avellanado de una cara 40°... 60°, rompevirutas de una cara)
Más Información

Revestimiento

Deposición física de vapor
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

Tamaño 11
Más Información

Material a procesar

Aluminio
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Código del rompevirutas

FM
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

Acero
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

0,4 mm
Más Información

Metal de tipo duro ISO

Grado de acero inoxidable viscoso
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

2,38 mm
Más Información

Ficha técnica

232293836.pdf

Ficha técnica

232293837.pdf

Ficha técnica

232293838.pdf

Ficha técnica

232298556.pdf