Placa intercambiable de carburo TCGT (mecanizado medio)

Ref.: 5445524354
Ver todas las versiones
TCGT 16T308F-WAL:TW007
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TCGT 16T308F-WAL:TW007
Placa intercambiable de carburo TCGT (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en metales no ferrosos (ISO N)
  • Geometría de corte extremadamente positiva
  • Vida útil muy larga y excelente calidad de superficie gracias a su superficie tridimensional
  • Filo de corte muy afilado
  • Carga de corte baja gracias al gran ángulo de viruta y a las bolsas de viruta con forma de hoja

  • Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

  • HU01 (N10): Muy buena resistencia al desgaste para un corte continuo o ligeramente interrumpido a altas velocidades de corte. La superficie pulida garantiza un excelente flujo de viruta y reduce la formación de bordes afilados.

  • PD1000 (N10): Revestimiento DLC con excelente resistencia al desgaste para un corte continuo o ligeramente interrumpido a las velocidades de corte más altas. El recubrimiento de diamante con una dureza de 7000 HV garantiza una vida útil hasta seis veces mayor que la de las superficies sin recubrimiento y, gracias al menor coeficiente de fricción, una mayor calidad de la superficie.

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M25
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Material a procesar

Aluminio
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

T
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

N
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

G
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.100 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

T3
Más Información

Código del rompevirutas

AL
Más Información

Código ISO giratorio

TCGT 16T308
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5445524354

Ficha Técnica

232293833.pdf

Ficha Técnica

232293835.pdf
Scroll to top