TCGT 110204F-WAL:TW007 Placa intercambiable de carburo TCGT (mecanizado medio) Ideal para avances medios y avances en metales no ferrosos (ISO N)
Geometría de corte extremadamente positiva
Vida útil muy larga y excelente calidad de superficie gracias a su superficie tridimensional
Filo de corte muy afilado
Carga de corte baja gracias al gran ángulo de viruta y a las bolsas de viruta con forma de hoja
Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado
HU01 (N10): Muy buena resistencia al desgaste para un corte continuo o ligeramente interrumpido a altas velocidades de corte. La superficie pulida garantiza un excelente flujo de viruta y reduce la formación de bordes afilados.
PD1000 (N10): Revestimiento DLC con excelente resistencia al desgaste para un corte continuo o ligeramente interrumpido a las velocidades de corte más altas. El recubrimiento de diamante con una dureza de 7000 HV garantiza una vida útil hasta seis veces mayor que la de las superficies sin recubrimiento y, gracias al menor coeficiente de fricción, una mayor calidad de la superficie.
https://www.wurth.es/plaquita-para-torneado-tcgt-110204fwal-tw0075445524351TCGT 110204F-WAL:TW007TCGT 110204F-WAL:TW007<br>Placa intercambiable de carburo TCGT (mecanizado medio)<br>Ideal para avances medios y avances en metales no ferrosos (ISO N)<br><ul><li>Geometría de corte extremadamente positiva</li><li>Vida útil muy larga y excelente calidad de superficie gracias a su superficie tridimensional </li><li>Filo de corte muy afilado</li><li>Carga de corte baja gracias al gran ángulo de viruta y a las bolsas de viruta con forma de hoja</li></ul><br><ul><li>Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado</li><br/><li>HU01 (N10): Muy buena resistencia al desgaste para un corte continuo o ligeramente interrumpido a altas velocidades de corte. La superficie pulida garantiza un excelente flujo de viruta y reduce la formación de bordes afilados.</li><br/><li>PD1000 (N10): Revestimiento DLC con excelente resistencia al desgaste para un corte continuo o ligeramente interrumpido a las velocidades de corte más altas. El recubrimiento de diamante con una dureza de 7000 HV garantiza una vida útil hasta seis veces mayor que la de las superficies sin recubrimiento y, gracias al menor coeficiente de fricción, una mayor calidad de la superficie.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56702404.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56702404.jpg/Productos/Productos/Procesamiento de materiales/Productos/Procesamiento de materiales/Torneado/Productos/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/Productos/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/TC indexable insert2024-02-16T19:54:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!