Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 5445211351961 10

PLAQUITA PARA TORNEADO SNMG 120408EWM:TW325

PLAQUITA PARA TORNEADO SNMG 120408EWM:TW325

Descripción

Plaquita para torneado tipo SNMG
Características:
• S: Cuadrado
• N: Negativo (0° filo de corte)
• M: Tolerancia moldeada de precisión M
• G: Doble cara (bordes de corte en ambos lados)

EAN

4062856838615
Más Información

Unidades de envasado

10
Más Información

UNSPSC 9.0501

23242105
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

Tipo G (con orificio, cilíndrico, rompevirutas de doble cara)
Más Información

Revestimiento

Deposición química de vapor
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

Tamaño 12
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

Acero
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

0,8 mm
Más Información

Metal de tipo duro ISO

Grado de acero muy duro
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

4,76 mm
Más Información

Ficha técnica

232304358.pdf

Ficha técnica

232304359.pdf

Ficha técnica

232304360.pdf