SNMG 120404E-WF:TW230

Ref.: 5445214151
Ver todas las versiones

SNMG 120404E-WF:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SNMG 120404E-WF:TW230

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

S
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.500 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

SNMG 120404
Más Información

Catálogo General

5445214151

Ficha Técnica

232304358.pdf

Ficha Técnica

232304359.pdf

Ficha Técnica

232304360.pdf
Scroll to top