Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 5445213452961 10

PLAQUITA PARA TORNEADO SNMA 120412:TW115

PLAQUITA PARA TORNEADO SNMA 120412:TW115

Descripción

Plaquita para torneado tipo SNMA
Características:
• S: Cuadrado
• N: Negativo (0° filo de corte)
• M: Tolerancia moldeada de precisión M
• A: Sin rompevirutas

EAN

4062856838585
Más Información

Unidades de envasado

10
Más Información

UNSPSC 9.0501

23242105
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

Tipo A (con orificio, cilíndrico, sin rompevirutas)
Más Información

Revestimiento

Deposición química de vapor
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

Tamaño 12
Más Información

Tipo de alimentación

Desbastado
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

Fundición de hierro
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

1,2 mm
Más Información

Metal de tipo duro ISO

Grado de fundición muy dura
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

4,76 mm
Más Información

Ficha técnica

232304356.pdf

Ficha técnica

232304357.pdf