Placa intercambiable tipo ISO | 
                                                T | 
Tamaño de la placa intercambiable ISO | 
                                                12 | 
Metal de tipo duro ISO | 
                                                P10 | 
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO | 
                                                08 | 
Revestimiento | 
                                                CVD | 
Tipo de alimentación | 
                                                Rectificado medio | 
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO | 
                                                C | 
Forma de la placa intercambiable ISO | 
                                                S | 
Área de metal de tipo duro ISO | 
                                                P | 
Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO | 
                                                M | 
Peso del producto (por artículo) | 
                                                8.400 g | 
Grosor de la placa intercambiable ISO | 
                                                04 | 
Código ISO giratorio | 
                                                SCMT 120408 | 
                            Catálogo General | 
                                        5445321352 | 
                            Ficha Técnica | 
                                        232293746.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        232293827.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        232293829.pdf | 
                            Ficha Técnica | 
                                        232293831.pdf |