Plaquita intercambiable, SCMT de carburo (rectificado fino)

Ref.: 5445322154
Ver todas las versiones

SCMT 120404E-WF:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCMT 120404E-WF:TW230
Plaquita intercambiable, SCMT de carburo (rectificado fino)
Ideal para avances pequeños y avances Inoxidable en acero inoxidable (ISO M)
  • Geometría de corte positiva
  • Excelente control de viruta y baja resistencia de corte que reduce la temperatura del corte gracias a sus afilados filos de corte; ideal para aumentar la eficiencia en operaciones de mecanizado automatizado
  • Mejora de la calidad de la superficie gracias al alto ángulo de viruta en los filos de corte.

  • Amplia área de avance para torneado longitudinal y refrentado

  • HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte interrumpido a velocidades de corte bajas a medias

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

S
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.400 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

SCMT 120404
Más Información

Catálogo General

5445322154

Ficha Técnica

232293746.pdf

Ficha Técnica

232293827.pdf

Ficha Técnica

232293829.pdf

Ficha Técnica

232293831.pdf
Scroll to top