Placa intercambiable, carburo SCMT (mecanizado medio)

Ref.: 5445322352
Ver todas las versiones

SCMT 09T308E-WR:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCMT 09T308E-WR:TW230
Placa intercambiable, carburo SCMT (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Geometría de corte positiva
  • Baja carga de corte gracias a su filo de corte afilado y a sus amplias bolsas para virutas
  • Excelente control de viruta a bajas velocidades de avance

  • Amplia área de avance para torneado longitudinal y refrentado

  • HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte interrumpido a velocidades de corte bajas a medias

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

09
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

S
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

T3
Más Información

Código ISO giratorio

SCMT 09T308
Más Información

Catálogo General

5445322352

Ficha Técnica

232293746.pdf

Ficha Técnica

232293827.pdf

Ficha Técnica

232293829.pdf

Ficha Técnica

232293831.pdf
Scroll to top