SCMT 09T308E-WF:TW325 Placa intercambiable, CERMET SCMT (acabado) Ideal para avances pequeños y avances en acero (ISO P)
Geometría de corte positiva
Amplia área de avance para torneado longitudinal y refrentado
HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas
HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas
CC2500 (P25/K15): La opción universal con un poco más de resistencia al desgaste y una tenacidad óptimas para el mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.
En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.
https://www.wurth.es/plaquita-para-torneado-scmt-09t308ewf-tw3255445321152SCMT 09T308E-WF:TW325SCMT 09T308E-WF:TW325<br>Placa intercambiable, CERMET SCMT (acabado)<br>Ideal para avances pequeños y avances en acero (ISO P)<br><ul><li>Geometría de corte positiva</li></ul><br><ul><li>Amplia área de avance para torneado longitudinal y refrentado</li><br/><li>HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas</li><br/><li>HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas</li><br/><li>CC2500 (P25/K15): La opción universal con un poco más de resistencia al desgaste y una tenacidad óptimas para el mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.</li></ul><br><P>En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/56702410.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/56702410.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Torneado/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/Todas las categorías/Procesamiento de materiales/Torneado/Punta reversible de metal ISO/SC indexable insert2024-02-16T19:54:57+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!