Placa intercambiable, CERMET SCMT (acabado)

Ref.: 5445321151
Ver todas las versiones
SCMT 09T304E-WF:TW325
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SCMT 09T304E-WF:TW325
Placa intercambiable, CERMET SCMT (acabado)
Ideal para avances pequeños y avances en acero (ISO P)
  • Geometría de corte positiva

  • Amplia área de avance para torneado longitudinal y refrentado

  • HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • CC2500 (P25/K15): La opción universal con un poco más de resistencia al desgaste y una tenacidad óptimas para el mecanizado a velocidades de corte medias a altas. En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

09
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

S
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.700 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

T3
Más Información

Código ISO giratorio

SCMT 09T304
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5445321151

Ficha Técnica

232293746.pdf

Ficha Técnica

232293827.pdf

Ficha Técnica

232293829.pdf

Ficha Técnica

232293831.pdf
Scroll to top