Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 5445322151961 10

PLAQUITA PARA TORNEADO SCMT 09T304EWF:TW230

PLAQUITA PARA TORNEADO SCMT 09T304EWF:TW230

Descripción

Plaquita para torneado tipo SCMT
Características:
• S: Cuadrado
• C: Positivo (filo de corte de 7°)
• M: Tolerancia moldeada de precisión M
• T: De un solo lado (corte en un solo lado)

EAN

4062856837533
Más Información

Unidades de envasado

10
Más Información

UNSPSC 9.0501

23242105
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

Tipo T (con orificio, cilíndrico + avellanado de una cara 40°... 60°, rompevirutas de una cara)
Más Información

Revestimiento

Deposición física de vapor
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

Tamaño 09
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

Acero inoxidable
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

0,4 mm
Más Información

Metal de tipo duro ISO

Grado de acero inoxidable muy duro
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

3,97 mm
Más Información

Ficha técnica

232293746.pdf

Ficha técnica

232293827.pdf

Ficha técnica

232293829.pdf

Ficha técnica

232293831.pdf