Placa intercambiable de carburo de tungsteno KNUX (mecanizado medio)

Ref.: 5445811351
Ver todas las versiones

KNUX 160405L-33:TW325

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KNUX 160405L-33:TW325
Placa intercambiable de carburo de tungsteno KNUX (mecanizado medio)
Ideal para avance medio y avance en acero (ISO P)
  • Fuerza de corte reducida gracias a su ángulo suave

  • Torneado longitudinal para un avance moderado

  • HC3215 (P15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC3225 (P25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

Placa intercambiable tipo ISO

X
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

16
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P25
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

05
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

K
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

U
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.700 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

KNUX 160405
Más Información

Catálogo General

5445811351

Ficha Técnica

232298674.pdf

Ficha Técnica

232298675.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top