Torneado longitudinal y refrentado con avance moderado
Placa intercambiable tipo ISO |
T |
Tamaño de la placa intercambiable ISO |
11 |
Metal de tipo duro ISO |
M10 |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO |
08 |
Revestimiento |
CVD |
Tipo de alimentación |
Alisado |
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO |
C |
Forma de la placa intercambiable ISO |
D |
Área de metal de tipo duro ISO |
M |
Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO |
M |
Peso del producto (por artículo) |
5.200 g |
Grosor de la placa intercambiable ISO |
T3 |
Código ISO giratorio |
DCMT 11T308 |
Catálogo General |
5445622160 |
Ficha Técnica |
232293724.pdf |
Ficha Técnica |
232293725.pdf |
Ficha Técnica |
232293726.pdf |
Ficha Técnica |
232293727.pdf |