Plaquita intercambiable, DCMT de carburo (rectificado fino)

Ref.: 5445622151
Ver todas las versiones

DCMT 070202E-WF:TW230

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DCMT 070202E-WF:TW230
Plaquita intercambiable, DCMT de carburo (rectificado fino)
Ideal para avances pequeños y avances Inoxidable en acero inoxidable (ISO M)
  • Ángulo positivo
  • Los filos de corte afilados proporcionan un excelente control de viruta y la baja resistencia de corte proporciona un calor de corte reducido; ideal para una mayor eficiencia en el mecanizado automatizado
  • Mejora de la calidad de la superficie gracias al ángulo de viruta elevado de los bordes de corte

Torneado longitudinal y refrentado con avance moderado

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

07
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

02
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

02
Más Información

Código ISO giratorio

DCMT 070202
Más Información

Catálogo General

5445622151

Ficha Técnica

232293724.pdf

Ficha Técnica

232293725.pdf

Ficha Técnica

232293726.pdf

Ficha Técnica

232293727.pdf
Scroll to top