Placa intercambiable, carburo DCGT (mecanizado medio)

Ref.: 5445624353
Ver todas las versiones

DCGT 11T302F-WAL:TW007

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DCGT 11T302F-WAL:TW007
Placa intercambiable, carburo DCGT (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en metales no ferrosos (ISO N)
  • Ángulo muy positivo
  • Vida útil muy larga y excelente calidad de superficie gracias a su superficie tridimensional
  • Filo de corte muy afilado

Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

11
Más Información

Metal de tipo duro ISO

N10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

02
Más Información

Tipo de alimentación

Acabado medio hasta el desbaste
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

D
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

N
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

G
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.600 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

T3
Más Información

Código ISO giratorio

DCGT 11T302
Más Información

Catálogo General

5445624353

Ficha Técnica

232293721.pdf

Ficha Técnica

232293723.pdf
Scroll to top