Placa intercambiable tipo ISO |
G |
Tamaño de la placa intercambiable ISO |
12 |
Metal de tipo duro ISO |
P10 |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO |
08 |
Revestimiento |
CVD |
Tipo de alimentación |
Desbastado |
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO |
N |
Forma de la placa intercambiable ISO |
C |
Área de metal de tipo duro ISO |
P |
Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO |
M |
Peso del producto (por artículo) |
9.400 g |
Grosor de la placa intercambiable ISO |
04 |
Código ISO giratorio |
CNMG 120408 |
Catálogo General |
5445311452 |
Ficha Técnica |
232298669.pdf |
Ficha Técnica |
232298670.pdf |
Ficha Técnica |
232298671.pdf |