Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 5445312352961 10

PLAQUITA PARA TORNEADO CNMG 120408EWM:TW230

PLAQUITA PARA TORNEADO CNMG 120408EWM:TW230

Descripción

Plaquita para torneado tipo CNMG
Características:
• C: Rómbico 80°
• N: Negativo (0° filo de corte)
• M: Tolerancia moldeada de precisión M
• G: Doble cara (bordes de corte en ambos lados)

EAN

4062856848058
Más Información

Unidades de envasado

10
Más Información

UNSPSC 9.0501

23242105
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

Tipo G (con orificio, cilíndrico, rompevirutas de doble cara)
Más Información

Revestimiento

Deposición física de vapor
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

Tamaño 12
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

Acero inoxidable
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

0,8 mm
Más Información

Metal de tipo duro ISO

Grado de acero inoxidable viscoso
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

4,76 mm
Más Información

Ficha técnica

232298669.pdf

Ficha técnica

232298670.pdf

Ficha técnica

232298671.pdf