Placa intercambiable de carburo CNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445312351
Ver todas las versiones
CNMG 120404E-WM:TW230
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CNMG 120404E-WM:TW230
Placa intercambiable de carburo CNMG (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en acero inoxidable (ISO M)
  • Fuerza de corte reducida gracias a su geometría de corte suave
  • Vida útil y acabado superficial optimizados gracias al flanco doble de la herramienta
  • Flujo de viruta estable a altas velocidades de avance/profundidades de corte y menos bordes afilados gracias a las amplias bolsas de viruta

  • Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

  • HC9115 (M15): Productivo: excelente resistencia al desgaste para un corte continuo a las velocidades de corte más altas

  • HC9125 (M25): Universal: excelente resistencia al desgaste y resistencia para mecanizado universal a velocidades de corte medias a altas

  • HC9135 (M35): Resistente: excelente resistencia para proporcionar un corte altamente interrumpido a velocidades de corte bajas a medias

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Metal de tipo duro ISO

M30
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Revestimiento

PVD
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

M
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.500 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

CNMG 120404
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5445312351

Ficha Técnica

232298669.pdf

Ficha Técnica

232298670.pdf

Ficha Técnica

232298671.pdf
Scroll to top