CNMA 120412:TW115

Ref.: 5445313952
Ver todas las versiones
CNMA 120412:TW115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CNMA 120412:TW115

Placa intercambiable tipo ISO

A
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Metal de tipo duro ISO

K20
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

K
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.600 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

CNMA 120412
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5445313952

Ficha Técnica

232298667.pdf

Ficha Técnica

232298668.pdf
Scroll to top