Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 5445313951961 10

PLAQUITA PARA TORNEADO CNMA120408:TW115

PLAQUITA PARA TORNEADO CNMA120408:TW115

Descripción

Plaquita para torneado tipo CNMA
Características:
• C: Rómbico 80°
• N: Negativo (0° filo de corte)
• M: Tolerancia moldeada de precisión M
• A: Sin rompevirutas

EAN

4062856848034
Más Información

Unidades de envasado

10
Más Información

UNSPSC 9.0501

23242105
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

Tipo A (con orificio, cilíndrico, sin rompevirutas)
Más Información

Revestimiento

Deposición química de vapor
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

Tamaño 12
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

Fundición de hierro
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

0,8 mm
Más Información

Metal de tipo duro ISO

Grado de fundición de dureza media
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

4,76 mm
Más Información

Ficha técnica

232298667.pdf

Ficha técnica

232298668.pdf