CCMW 120408:TW115

Ref.: 5445323955
Ver todas las versiones
CCMW 120408:TW115
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CCMW 120408:TW115

Placa intercambiable tipo ISO

W
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P15
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

08
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

K
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.400 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código ISO giratorio

CCMW 120408
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5445323955

Ficha Técnica

232291464.pdf

Ficha Técnica

232291557.pdf
Scroll to top