Placa intercambiable, (acabado) CERMET CCMT

Ref.: 5445321162
Ver todas las versiones
CCMT 060204E-WF:TW325
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CCMT 060204E-WF:TW325
Placa intercambiable, (acabado) CERMET CCMT
Ideal para avances pequeños y avances en acero (ISO P)
  • Geometría de corte positiva

Torneado longitudinal y refrentado con avance moderado


En comparación con el carburo, el cermet como material de corte tiene una mayor resistencia al desgaste y una menor propensión a generar bordes afilados en materiales duros. Su patrón de desgaste autoafilable mantiene unas fuerzas de corte reducidas incluso después de tiempos de corte prolongados. En las operaciones de acabado, prolonga la vida útil y aumenta al máximo la estabilidad dimensional y las superficies brillantes.

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

06
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P25
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Revestimiento

CVD
Más Información

Tipo de alimentación

Alisado
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

02
Más Información

Código ISO giratorio

CCMT 060204
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5445321162

Ficha Técnica

232291431.pdf

Ficha Técnica

232291432.pdf

Ficha Técnica

232291433.pdf

Ficha Técnica

232291434.pdf
Scroll to top