EAN | 4062856837328 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 9.0501 | 23242105 |
Placa intercambiable tipo ISO | Tipo T (con orificio, cilíndrico + avellanado de una cara 40°... 60°, rompevirutas de una cara) |
Revestimiento | Deposición física de vapor |
Tamaño de la placa intercambiable ISO | Tamaño 06 |
Tipo de alimentación | Alisado |
Área de metal de tipo duro ISO | Acero inoxidable |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO | 0,2 mm |
Metal de tipo duro ISO | Grado de acero inoxidable viscoso |
Grosor de la placa intercambiable ISO | 2,38 mm |
Ficha técnica | 232291431.pdf |
Ficha técnica | 232291432.pdf |
Ficha técnica | 232291433.pdf |
Ficha técnica | 232291434.pdf |