Placa intercambiable, carburo CCGT (mecanizado medio)

Ref.: 5445324353
Ver todas las versiones
CCGT 09T304F-WAL:TW007
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CCGT 09T304F-WAL:TW007
Placa intercambiable, carburo CCGT (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en metales no ferrosos (ISO N)
  • Ángulo muy positivo
  • Vida útil muy larga y excelente calidad de superficie gracias a su superficie tridimensional
  • Filo de corte muy afilado

Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

Placa intercambiable tipo ISO

T
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

09
Más Información

Metal de tipo duro ISO

N10
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

C
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

N
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

G
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

T3
Más Información

Código ISO giratorio

CCGT 09T304
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5445324353

Ficha Técnica

232291428.pdf

Ficha Técnica

232291429.pdf
Scroll to top