Placa intercambiable tipo ISO |
A |
Tamaño de la placa intercambiable ISO |
02 |
Metal de tipo duro ISO |
P01 |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO |
01 |
Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO |
N |
Forma de la placa intercambiable ISO |
T |
Área de metal de tipo duro ISO |
P |
Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO |
A |
Peso del producto (por artículo) |
5.600 g |
Grosor de la placa intercambiable ISO |
01 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5445519952 |
Ficha Técnica |
232304481.pdf |
Ficha Técnica |
232304483.pdf |