EAN | 4062856848218 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 9.0501 | 23242105 |
Placa intercambiable tipo ISO | Tipo A (con orificio, cilíndrico, sin rompevirutas) |
Tamaño de la placa intercambiable ISO | Tamaño 02 |
Área de metal de tipo duro ISO | Acero |
Radio de esquina de la placa intercambiable ISO | 0,1 mm |
Metal de tipo duro ISO | Grado de acero más duro |
Grosor de la placa intercambiable ISO | 1,58 mm |
Ficha técnica | 232304481.pdf |
Ficha técnica | 232304483.pdf |