Soporte para rosca

Ref.: 5445519951
Ver todas las versiones

TN 16ERAG55:FW730

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TN 16ERAG55:FW730
Soporte para rosca
TN16
Soporte para rosca tipo TN16 con perfil parcial
  • T: Triangular
  • N: Negativo (filo afilado 0°)
  • Rectificado
  • Una cara (filos de corte solo en un lado)

Placa intercambiable tipo ISO

A
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

02
Más Información

Metal de tipo duro ISO

P01
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

01
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

T
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

P
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

A
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.600 g
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

01
Más Información

Código ISO giratorio

TNAA 020101
Más Información

Catálogo General

5445519951

Ficha Técnica

232304481.pdf

Ficha Técnica

232304483.pdf
Scroll to top