Plantilla para taladrar

Ref.: 0688392001
Ver todas las versiones
PLANTILLA MONTAJE SOLAPADO 3D 16MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLANTILLA MONTAJE SOLAPADO 3D 16MM
Plantilla para taladrar
Para bisagras tridimensionales (3D) con 2 pernos, 16 mm

Apto para puertas de madera con renvalso

Material

PLA
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la banda

16 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

221.330 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0688392001

Ficha Técnica

32407537.pdf

Ficha Técnica

32407539.pdf
Scroll to top