Placa de unión VARIFIX®, premontada

Ref.: 0865006002
Ver todas las versiones
PLACA UNION VARIFIX 36X36
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA UNION VARIFIX 36X36
Placa de unión VARIFIX®, premontada
Montaje de conexión seguro
  • Menor tiempo de trabajo
  • Sin piezas independientes

Certificación Cradle to Cradle®

  • Renovación de edificios con materias no peligrosas
  • Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Para uniones de riel y soporte angular, estructuras de soporte angular, estructuras libres

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diseño

Preinstalado
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Peso

540 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura 2

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

36 x 36 mm
Más Información

Grosor 2

5 mm
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

536.000 g
Más Información
Scroll to top