Placa de unión VARIFIX®, premontada

Ref.: 0862006001
Ver todas las versiones
PLACA UNION VARIFIX 26X18
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA UNION VARIFIX 26X18
Placa de unión VARIFIX®, premontada
Montaje de conexión seguro
  • Menor tiempo de trabajo
  • Sin piezas independientes

Nuestros productos certificados como Cradle to Cradle Certified® conservan los recursos y son respetuosos con el medio ambiente. La norma evalúa la seguridad, la reciclabilidad y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo es conservar los recursos, por ejemplo, mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.


Uniones de riel y soporte angular, estructuras de soporte angular, estructuras libres

Distancia entre orificios

42 mm
Más Información

Material

1.0037
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

156 mm
Más Información

Anchura

25 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Peso

261 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura 2

22 mm
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

26 x 18 mm26 x 26 mm28 x 28 mm
Más Información

Grosor 2

4 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.400 g
Más Información
Scroll to top