Placa de soldadura

Ref.: 0599020401
Ver todas las versiones
PLACA-SOLDAR-SPAL-3015/2-W3-6S/4

Descripción

PLACA-SOLDAR-SPAL-3015/2-W3-6S/4
Placa de soldadura
Parte 2: versión simple, tipo SPAL
DIN 3015-2 simple, acero, zinc-níquel

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNNI
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Diámetro de la pieza de conexión

20 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

4
Más Información

Distancia entre piezas de unión

90 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas para tubos
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Tamaño nominal

6S
Más Información

DIN

3015-2
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

471.000 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-2
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top