Placa de soldadura

Ref.: 0599010200
Ver todas las versiones
PLACA-SOLDAR-SP-3015/1-2/2

Descripción

PLACA-SOLDAR-SP-3015/1-2/2
Placa de soldadura
Parte 1: versión corta, tipo SP
DIN 3015-1, pantalla de soldar, corta, fosfatada

Distancia entre orificios

26 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro de la pieza de conexión

12 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

2
Más Información

Distancia entre piezas de unión

26 mm
Más Información

Diámetro del orificio

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas para tubos
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Tamaño nominal

2
Más Información

DIN

3015-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.320 g
Más Información

Altura

6.5 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información
Scroll to top