Placa intercambiable de carburo CNMG (mecanizado medio)

Ref.: 5445314301
Ver todas las versiones

PLACA-INDEXAINRT-CNMG120404-HA-HU01

Descripción

PLACA-INDEXAINRT-CNMG120404-HA-HU01
Placa intercambiable de carburo CNMG (mecanizado medio)
Ideal para avances medios y avances en metales no ferrosos (ISO N)
  • Geometría de corte extremadamente positiva

Para uso universal en torneado longitudinal y refrentado

Mín. ap

0.8 mm
Más Información

Placa intercambiable tipo ISO

G
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

F máximo

0.2 mm/U
Más Información

Tamaño de la placa intercambiable ISO

12
Más Información

Condiciones de mecanizado para placa intercambiable

Media
Más Información

Grupo de materiales

N (aplicación principal)
Más Información

F mínimo

0.05 mm/U
Más Información

Metal de tipo duro ISO

N10
Más Información

AP máximo

3.5 mm
Más Información

Radio de esquina de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Vc mínimo en metales no ferrosos

450 m/min
Más Información

Tipo de carburo

HU01
Más Información

Material a procesar

Metal no ferroso
Más Información

Tipo de alimentación

Rectificado medio
Más Información

Ángulo de holgura de plaquita intercambiable ISO

N
Más Información

Forma de la placa intercambiable ISO

C
Más Información

Área de metal de tipo duro ISO

N
Más Información

Clase de tolerancia de la placa intercambiable ISO

M
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.700 g
Más Información

Vc máx. en metales no ferrosos

750 m/min
Más Información

Grosor de la placa intercambiable ISO

04
Más Información

Código del rompevirutas

HA
Más Información

F mínimo/máximo

0,05-0,2 mm/U
Más Información

Código ISO giratorio

CNMG 120404
Más Información

AP mínimo/máximo

0,8-3,5 mm
Más Información

Vc mín./máx. en metales no ferrosos

450-750 m/min
Más Información
Scroll to top