Plaquita reversible de fresadora

Ref.: 0620800003
Ver todas las versiones
PLACA FRESA MULT.SEKT12T3 AGSN

Descripción

PLACA FRESA MULT.SEKT12T3 AGSN
Plaquita reversible de fresadora

Material

ST
Más Información

Longitud

13.4 mm
Más Información

Anchura

13.4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

71.000 g
Más Información

Altura

3.4 mm
Más Información
Scroll to top