Plaquita reversible de fresadora

Ref.: 0620800006
Ver todas las versiones

PLACA FRESA MULT.SEKT1204 AFTN

Descripción

PLACA FRESA MULT.SEKT1204 AFTN
Plaquita reversible de fresadora

Material

ST
Más Información

Longitud

12.7 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Altura

4.8 mm
Más Información
Scroll to top