PLACA FRESA MULT.SEKN1203 AFTN

Ref.: 0620800004
Ver todas las versiones

PLACA FRESA MULT.SEKN1203 AFTN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA FRESA MULT.SEKN1203 AFTN

Material

ST
Más Información

Longitud

12.7 mm
Más Información

Anchura

12.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Altura

3.2 mm
Más Información

Catálogo General

0620800004

Ficha Técnica

32405359.pdf

Ficha Técnica

32405360.pdf

Ficha Técnica

32405361.pdf

Ficha Técnica

32405362.pdf
Scroll to top