Para fijar carriles y rieles de montaje en vigas en H o T de entre 10 y 25 mm de grosor de brida
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Longitud |
45 mm |
Anchura |
40 mm |
Diámetro del orificio |
13 mm |
Grosor |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
115.000 g |
Rango de agarre |
15 mm |
Longitud x anchura |
45 x 40 mm |
Catálogo General |
0862900511 |
Ficha Técnica |
139425636.pdf |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_0862900511 |