Placa de recubrimiento

Ref.: 0599034304
Ver todas las versiones
PLACA-CUBRIR-DIN3015-3-GD-W3-(P2E)-SZ3D

Descripción

PLACA-CUBRIR-DIN3015-3-GD-W3-(P2E)-SZ3D
Placa de recubrimiento
Tipo GD
DIN 3015-3, tipo GD, cinc/níquel

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNNI
Más Información

Longitud

65 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Tamaño nominal según DIN

3
Más Información

Diámetro del orificio

9 mm
Más Información

Adecuado para

Abrazaderas para tubos
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Tamaño nominal

3D
Más Información

DIN

3015-3
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.500 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

Normas

DIN 3015-3
Más Información
Scroll to top