Placa aislante para suelo radiante

Ref.: 9501015636
Ver todas las versiones
PLACA-AISLANTE-EPS11MM-1.12M2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PLACA-AISLANTE-EPS11MM-1.12M2
Placa aislante para suelo radiante
Placa aislante preformada de 1,12 m2 de EPS con capa de PS plastificada para instalación de las tuberías de suelo radiante

Características

  • Proporciona aislamiento térmico y acústico a la instalación.
  • Válida para tubos desde 14mm hasta 17mm.
  • Distancia entre tubos mínima y múltiple de 50 mm.
  • Dispone de 2 solapas de PS preformadas con tetones reforzados para la unión de placas.
  • Certificación AENOR 001/006910 según UNE-EN 1264-1:2012, UNEEN 1264-2:2009+A1:2013, UNEEN 1264-3:2010 y UNE-EN 1264- 4:2010.

Ventajas

  • Tetones reforzados por el propio aislamiento (no huecos).
  • La forma especial del tetón retiene el tubo.
  • Facilidad de montaje sin herramientas especiales gracias a las solapas de unión.

Beneficios

  • La placa se puede pisar.
  • Espesor de 11mm indicado para reformas.

Asegurarse de que la placa se instala en una superficie completamente nivelada.

Conductividad térmica λ

0.034 W/(m*K)
Más Información

Material

Poliestireno expandido
Más Información

Resistencia a la compresión

45 kPa
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

1400 mm
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Color

Negro/blanco
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Grosor

31 mm
Más Información

Grosor del material aislante

11 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Estándar EN

13163
Más Información

Peso del producto (por artículo)

892.900 g
Más Información

Resistencia térmica

0.30 m²K/W
Más Información

Normas

EN 13163
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

9501015636

Ficha Técnica

94320504.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top