Adaptador de mandriles

Ref.: 0628500117
Ver todas las versiones
PIVOTE CM PARA PORTABROCAS DIN 238
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIVOTE CM PARA PORTABROCAS DIN 238
Adaptador de mandriles
DIN 228

Para convertir taladros con conos Morse en mandriles con conicidad interior (conicidad DIN B 16) para taladros cilíndricos.

Tamaño de cono Morse

MK 2
Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

Cono portabrocas

B 16
Más Información

DIN

228
Más Información

Código del sistema armonizado

84679100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

164.000 g
Más Información

Normas

DIN 228
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0628500117

Ficha Técnica

32405275.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top