Pistola para aplicación Pur Expandido

Ref.: 0891145352
Ver todas las versiones
PISTOLA SIROCO ESPUMA PUR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA SIROCO ESPUMA PUR
Pistola para aplicación Pur Expandido
SIROCO
De poco peso y fácil manejo

Características

  • Buen agarre gracias a la forma ergonómica de la empuñadura.
  • Chorro regulable.
  • Peso 180 gramos.

Ventajas

  • Fabricada en plástico como producto económico.

Beneficios

  • Pistola de fácil manejo, cómoda y de bajo peso para trabajos en aplicaciones de espumas de PUR.

1. Antes de usar, verificar que la pistola no está deteriorada, en especial en la zona de la rosca y de la válvula de entrada de producto.


2. Agitar enérgicamente la espuma 30 veces para que los componentes del producto se mezclen y no aparezcan oquedades en la espuma una vez seca.


3. Aplicar la espuma de PUR siguiendo las instrucciones de uso del fabricante de la espuma.


4. Aplicar a baja presión para evitar oquedades en el interior del cordón.


5. Mantener la punta de la pistola dentro del cordón, con el fin de evitar espacios de aire dentro del propio cordón de PUR y las consecuentes oquedades.


6. Aplicar las espumas con un máximo de 3-4 cm de espesor, dejar secar unos minutos y aplicar encima otro cordón si es necesario, siempre con aplicación de agua pulverizada tanto la superficie antes de aplicar la espuma como sobre los cordones una vez aplicados.


7. Una vez utilizada, no dejar secar la espuma dentro de la pistola, utilizar el limpiador para espumas de PUR Art. Nº 0892 160. Limpiar la boquilla y los restos de PUR que hayan podido manchar la pistola.


8. Después de limpiar la pistola, quedará residuo de producto de limpieza en el interior. Desechar un poco de espuma en la siguiente aplicación y esperar hasta que salga espuma de modo continuo.

Material

POM
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

180.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891145352

Ficha Técnica

605516241.pdf
Scroll to top