Pistola de cartuchos manual

Ref.: 08913125
Ver todas las versiones
PISTOLA SILICONA CARTUCHOS 310 ML

Descripción

PISTOLA SILICONA CARTUCHOS 310 ML
Pistola de cartuchos manual
Estándar
Diseño estándar, semiabierto, fabricado en chapa de acero con dispositivo de liberación rápida

Para aplicaciones con cartuchos de 310 ml

Material

ALU/ST
Más Información

Longitud

365 mm
Más Información

Diseño

Acero
Más Información

Relación de transmisión

1:12
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Adecuado para

Cartucho de 310 ml
Más Información

Fuerza de empuje

2750 N
Más Información

Recorrido de la palanca

75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

853.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08913125
Scroll to top