Pistola de espuma 1C

Ref.: 0892145320
Ver todas las versiones
PISTOLA PUR 1C PTFE NEGRA, 320MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA PUR 1C PTFE NEGRA, 320MM
Pistola de espuma 1C
PTFE Pro
Adaptador de cesta y cuerpo con revestimiento de PTFE fácil de limpiar
  • Fácil de montar para una rosca de alta precisión en el adaptador
  • Diseño ergonómico con sensación de comodidad en las manos y ahorro de trabajo
  • Excelente impermeabilidad al aire
  • Uso garantizado de 50 000 accionamientos

Material

ALU/ST
Más Información

Superficie

PTFE
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Material de la empuñadura

Polipropileno
Más Información

Peso del producto (por artículo)

270.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892145320

Ficha Técnica

528147194.pdf
Scroll to top