Pistola de espuma 1C plástico

Ref.: 0892145250
Ver todas las versiones
PISTOLA PUR PLASTICO, 250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA PUR PLASTICO, 250MM
Pistola de espuma 1C plástico
Pistola de alta calidad fabricada en plástico resistente a golpes y de punta de acero
  • Comodidad y ergonomía todo en uno
  • De construcción totalmente hermética
  • Uso garantizado de 50 000 accionamientos

Material

PP
Más Información

Longitud

253 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

149.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892145250

Ficha Técnica

525944038.pdf
Scroll to top