Pistola de espuma 1C aluminio

Ref.: 0892145305
Ver todas las versiones
PISTOLA ESPUMA PUR ECONOMY 305 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA ESPUMA PUR ECONOMY 305 MM
Pistola de espuma 1C aluminio
Metálica, ligera y de fácil manejo
  • Fácil de controlar y ahorro de trabajo
  • De construcción totalmente hermética
  • Uso garantizado de 50 000 accionamientos

Material

ALU/ALU
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

183.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0892145305

Ficha Técnica

528147194.pdf
Scroll to top