Pistola de Termofusión HKP 300-E

Ref.: 57072001
Ver todas las versiones
PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 300-E
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 300-E
Pistola de Termofusión HKP 300-E
Pistola de termofusión muy potente, ideal para todos los trabajos de instalación, reparación, fijación y decoración.
  • El ajuste individual de la temperatura de procesamiento en función del adhesivo y la aplicación permite su uso en una amplia variedad de aplicaciones
  • El consumo de energía de 300 W garantiza un calentamiento rápido y un rendimiento constante durante su uso
  • El tope mecánico de recorrido del gatillo permite un ajuste óptimo de la dosis y el ajuste individual al tamaño de la mano
  • Manejo ergonómico gracias al gatillo largo, lo cual permite trabajar sin esfuerzo
  • El tope de recorrido del gatillo optimiza el manejo

Ideal para todos los trabajos de instalación, reparación, fijación y decoración.

Peso de la máquina

600 g
Más Información

Entrada de alimentación

300 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección I/Conexión a tierra con protección
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Temperatura de fundido máxima

230 °C
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Tipo de conector macho

C
Más Información

Altura

210 mm
Más Información

Caudal máximo (peso)

1.5 kg/h
Más Información

Temperatura de fundición mínima

120 °C
Más Información

Longitud del cable

2.4 m
Más Información

Código del sistema armonizado

851679700900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

865.000 g
Más Información

Caudal mínimo (peso)

1 kg/h
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

120 hasta 230 °C
Más Información

Caudal mínimo/máximo por peso

1-1,5 kg/h
Más Información

Longitud x altura

280 x 210 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57072001

Ficha Técnica

32409708.pdf

Manual instrucciones

Y12021020202000098115970940346aa
Scroll to top