Pistola para pegar en caliente HKP 225-E COMPACT

Ref.: 57073000
Ver todas las versiones
PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 225-E COMPACT
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 225-E COMPACT
Pistola para pegar en caliente HKP 225-E COMPACT
Potente pistola para pegar en caliente, ideal para todos los trabajos de instalación, reparación, fijación y decoración
El ajuste individual de la temperatura de procesamiento en función del adhesivo y la aplicación permite una amplia gama de aplicaciones
  • La HKP 225-E COMPACT es una potente pistola para pegar en caliente ideal para trabajos de instalación, reparación, fijación y decoración
  • El control individual de la temperatura significa que se puede ajustar la temperatura de procesamiento en función del adhesivo y la aplicación, lo que permite una amplia variedad de usos
  • El diseño ergonómico garantiza un trabajo cómodo y sin fatiga durante largos periodos de tiempo
  • Su robusta base garantiza un almacenamiento seguro de la pistola y es ideal para un uso profesional a largo plazo
  • Aplicación precisa del adhesivo gracias al ajuste de la temperatura al grado exacto, lo que protege el adhesivo y ofrece unos resultados óptimos
  • El indicador LED de estado muestra claramente cuándo se ha alcanzado la temperatura de trabajo ideal, lo que permite trabajar de forma eficiente y segura
  • La potencia optimizada garantiza un calentamiento rápido y un rendimiento constante durante su uso

ideal para todos los trabajos de instalación, reparación, fijación y decoración.


Se suministra en un maletín negro. Con boquilla premontada y cable incluido.

Peso de la máquina

465 g
Más Información

Entrada de alimentación

200 W
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

76 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

270 g
Más Información

Anchura

290 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Caudal máximo (peso)

1200 g/min
Más Información

Temperatura de fundido máxima

230 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

130 °C
Más Información

Consumo de energía máximo

225 W
Más Información

Longitud del cable

350 cm
Más Información

Tensión nominal

230 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1881.500 g
Más Información

Altura

205 mm
Más Información

Caudal mínimo (peso)

0 g/min
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

130 hasta 230 °C
Más Información

Caudal mínimo/máximo por peso

0-1200 g/min
Más Información

Longitud x altura

76 x 205 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

57073000

Ficha Técnica

32409708.pdf

Manual instrucciones

Y12025101302000007455704545545a4
Scroll to top