Set de manguera espiralada de aire comprimido, PU

Ref.: 0699941002
Ver todas las versiones
CJTO-DE-MANGUERA-Y-PISTOLA-5X8MM-4M

Descripción

CJTO-DE-MANGUERA-Y-PISTOLA-5X8MM-4M
Set de manguera espiralada de aire comprimido, PU
Serie 2000
Manguera enrollada de aire comprimido de PU, resistente y duradera, con racores de la serie 2000 montados

Incluye pistola de soplado de la serie 2000 y boquilla de presión

Listo para utilizarse inmediatamente

Los extremos rectos simplifican el trabajo

Alto nivel de comodidad de trabajo

Presión de servicio máxima: 10 bares

Elevado grado de seguridad para el usuario


Uso profesional en talleres mecánicos y de neumáticos, talleres de chapa, metalurgia y carpintería.


Tenga siempre en cuenta la presión máxima de trabajo de la manguera.


No apta para trabajos de pintura.


No apta para ambientes particularmente húmedos y para uso con agua.

Material

PUR
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

10 bar
Más Información

Longitud de trabajo

6 m
Más Información

Diámetro de la manguera interior

5 mm
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

8 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Diámetro

42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Longitud (estado alargado)

7.5 m
Más Información
Scroll to top