Pistola de adhesivo para techo plano

Ref.: 0838892400
Ver todas las versiones
PISTOLA-APLICACIÓN-(1K-KLEBER)-800MM

Descripción

PISTOLA-APLICACIÓN-(1K-KLEBER)-800MM
Pistola de adhesivo para techo plano
La pistola permite aplicar de forma sencilla el adhesivo para techo plano, así como el resto de espumas de PU.

La cantidad de espuma dispensada se puede ajustar de forma variable, lo que permite un patrón de pulverización limpio.

Material

ST
Más Información

Longitud

930 mm
Más Información

Color

Color plataNegro
Más Información

Longitud útil

800 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

978.000 g
Más Información
Scroll to top